ProductPage

ECON® Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable Taraudé (NPT) 1000 PSI WOG

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Air comprimé, systèmes de chauffage central, eau, combustibles et systèmes peu corrosifs, jusqu'à 68 bar.

Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: 3 voies
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (NPT)
Classe de pression: 1000 PSI WOG
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1/4" (8) ECON® Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 11814716
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en T Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1/4" (8) ECON® Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en T Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 11814724
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3/8" (10) ECON® Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 11814717
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en T Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3/8" (10) ECON® Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en T Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 11814725
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en T Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1/2" (15) ECON® Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en T Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 11814726
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1/2" (15) ECON® Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 11814718
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en T Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3/4" (20) ECON® Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en T Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 11814727
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3/4" (20) ECON® Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 11814719
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en T Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1" (25) ECON® Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en T Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 11814728
Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1" (25) ECON® Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 11814720
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: 3 voies
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (NPT)
Classe de pression: 1000 PSI WOG
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant