Montage de robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande électrique composé des éléments suivants : robinet à boisseau sphérique Econ® en deux parties (type: 7752ISO) et actionneur électrique Econ® (type: 7907).
Le robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande électrique est configuré selon les principes de base suivants : le fluide est de l'eau, la température du fluide est de 100 °C maximum, le robinet à boisseau sphérique est actionné au moins quelques fois par jour, la conception de l'actionneur est conforme au standard Eriks.
Application
Air comprimé, systèmes de chauffage central, eau, combustibles et systèmes peu corrosifs, jusqu'à 68 bar.
Informations techniques
Raccordement conforme à la norme ISO 228-1 BSPP.
Classe de pression : 1 000 psi (WOG : eau, huile, gaz).
Disponible dans les tailles 0,25-3 pouces
Tension de raccordement pour ELA40 en 24 V CC/95 à 245 V CA
Tensions de raccordement pour ELA60 à ELA150 : 24 V CA/CC ou 230 V CA
Indice de protection d'actionneur IP67
Actionneur avec chauffage anti-condensation
Fusible thermique de l'électromoteur.
Construction
Construction du corps en 2 parties.
Conception selon la norme EN 12516-2.
À passage intégral.
Conception antistatique entre la sphère, la tige et le corps.
Approbation
Certifié TA Luft selon VDI 2440, paragraphe 3.3.1.3.
Déclaration de conformité selon CE 1935/2004.
Options
Uniquement sur les modèles avec ELA60 à ELA150 :
Indice de protection d'actionneur IP68 (10 m/72 h)
Boîtier antidéflagrant selon : II 2G Ex db IIB T4 Gb, II 2D Ex tb IIC T135 °C Db.
Version à sécurité intégrée avec bloc-batterie (ELA80 à ELA150).
Unité de commande proportionnelle à des fins de modulation (entrée/sortie 0~10 V CC 2~10 V CC/4~20 mA).
Tensions de raccordement : 24 V CA/CC, 115 V CA, 230 V CA, 380 V CA, 440 V CA ou 460 V CA.
Pour tous les modèles :
Rallonge de tige en acier inoxydable, type 8007, à des fins d'isolation.