ProductPage

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable à commande pneumatique Double effet Taraudé (BSPP) 1000 PSI WOG

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Présentation du produit

Montage de robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande pneumatique composé des éléments suivants : robinet à boisseau sphérique Econ® en deux parties (type: 7752ISO) et un actionneur pneumatique Econ® à double effet (type: 7902).

Le robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande pneumatique est configuré selon les principes de base suivants : la pression de commande pneumatique est de 6 bars, le fluide est de l'eau, la température du fluide est de 100 °C maximum, le robinet à boisseau sphérique est actionné au moins quelques fois par jour, la conception de l'actionneur est conforme au standard Eriks.

Application

  • Air comprimé, systèmes de chauffage central, eau, combustibles et systèmes peu corrosifs, jusqu'à 68 bar.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: 1000 PSI WOG
Longueur totale (mm)
Commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA10 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1/4" (8) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA10 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 13509840
Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA10 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3/8" (10) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA10 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 13509841
Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA10 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA10 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 13509842
Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 13509873
Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1" (25) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 13509874
Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA40 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA40 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 13509875
Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA40 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA40 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 13509876
Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA80 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 2" (50) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA80 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 13509877
Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA80 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA80 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 2.1/2" (65) Numéro d'article ERIKS: 13509878
Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA200 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3" (80) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7752ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA200 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 3" (80) Numéro d'article ERIKS: 13509879
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 2 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: 1000 PSI WOG
Longueur totale (mm)
Commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)