ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7289ED Acier inoxydable Sécurité de feu à commande pneumatique Double effet Bride PN16/40
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Brochure 01 | Econ 2-piece ball valve brochure (PDF) |
Product Certificate | FireSafe (PDF) |
Product Certificate | Fugitive Emissions (TA-luft) (PDF) |
Product Certificate | Fugitive Emissions (ISO 15848) (PDF) |
Product Certificate | EC1935 (PDF) |
Présentation du produit |
Application
- Applications industrielles jusqu'à 16 ou 40 bar.
- Milieux liquides et gazeux.
Recommandé dans: Aliments et boissons