ProductPage

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable à commande pneumatique Double effet A souder bout à bout B16.25 S40 1000 PSI WOG

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)

Montage de robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande pneumatique composé des éléments suivants : Robinet à boisseau sphérique Econ® en trois parties (figure 7644) et actionneur pneumatique Econ® à double effet (figure 7902).

Le robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande pneumatique est configuré selon les principes de base suivants : la pression de commande pneumatique est de 6 bars, le fluide est de l'eau, la température du fluide est de 100 °C maximum, le robinet à boisseau sphérique est actionné au moins quelques fois par jour, la conception de l'actionneur est conforme au standard Eriks.

Application

  • Air comprimé, systèmes de chauffage central, eau, combustibles et systèmes peu corrosifs, jusqu'à 68 bar.

Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression: 1000 PSI WOG
Longueur totale (mm)
Commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1/4" (8) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 12533513
Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 3/8" (10) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 12533514
Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1/2" (15) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 12533515
Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 3/4" (20) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 12533516
Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1" (25) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA20 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 12533517
Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA40 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1.1/4" (32) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA40 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 12533518
Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA80 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1.1/2" (40) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA80 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 12533519
Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA80 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 2" (50) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA80 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 12533520
Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA130 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 2.1/2" (65) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA130 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 2.1/2" (65) Numéro d'article ERIKS: 12533521
Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA200 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 3" (80) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7644ED Acier inoxydable/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande pneumatique Double effet DA200 1000 PSI WOG A souder bout à bout B16.25 S40 3" (80) Numéro d'article ERIKS: 12533522
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression: 1000 PSI WOG
Longueur totale (mm)
Commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant

Connexe

Montage de robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande pneumatique composé des éléments suivants : robinet à boisseau sphérique Econ® en trois parties (figure 7644) et actionneur pneumatique Econ® à simple effet (figure 7901).

Le robinet à boisseau sphérique 2 voies à commande pneumatique est configuré selon les principes de base suivants : la pression de commande pneumatique est de 6 bars, le fluide est de l'eau, la température du fluide est de 100 °C maximum, le robinet à boisseau sphérique est actionné au moins quelques fois par jour, la conception de l'actionneur est conforme au standard Eriks.