Les robinets à boisseau sphérique en trois parties M3HP sont des soupapes d'arrêt « haute pureté », dont l'intérieur et l'extérieur ont été polis et nettoyés, destinées à une utilisation avec de la vapeur ultra-pure et pure, du condensat et d'autres gaz et liquides propres intervenant dans des processus très propres et aseptiques. Les robinets à boisseau sphérique ont une conception « à perçage réel » à sphère flottante, c'est-à-dire que le passage de la sphère a la même dimension que le diamètre intérieur du raccord sans colmatage ni rétrécissement.
Application
Pour l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie, les semi-conducteurs, les cosmétiques, la chimie fine, l'alimentation et les boissons.
Les robinets à boisseau sphérique peuvent être utilisés uniquement comme soupape ouverte/fermée.
Recommandé dans: Pharmaceutique
Informations techniques
Raccord à trois bornes selon DIN 32676.
Conception à sphère flottante.
Entièrement en matériau de tige massif.
La construction en 3 parties peut être conservée sans qu'il soit nécessaire de la retirer du tuyau.
Bidirectionel.
Bride supérieure conforme à la norme ISO-5211 (tailles ≥ 3/4" uniquement).
Équipé d'une poignée ronde.
Classe de pression PN100 pour 1/2" et 3/4" et PN63 pour 1" à 2".
Pièces humides internes Ra ≤ 0,51 micron, externes Ra ≤ 0,76 micron et nettoyage par ultrasons.
Assembler et emballer dans une salle blanche certifiée conforme à la norme ISO 14644-1.
Construction
Construction du corps en 3 parties.
Véritable plan de perçage.
Conception avec dispositif antistatique entre la sphère et le corps.
Tige résistante à l'éjection.
Options
Avec actionneur pneumatique ou électrique.
Retour de position pour robinets automatisés.
DN10 et DN15 avec adaptateur pour montage ISO5211.
Autres matériaux d'étanchéité.
Dégraisser avant d'utiliser l'oxygène.
Remplissage de cavité.
Avec tige de sortie pour l'isolation, manuelle ou avec entraînement et en option avec raccord de détection de fuite.
Raccords à souder bout à bout selon DIN 11850 ou ASME BPE (soudure bout à bout ou trois bornes).