ProductPage

ADCAPURE Robinet à boisseau sphérique Série: M3HP Type: 8845 Acier inoxydable Tri-clamp ASME-BPE PN63/100

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Technical datasheets series M3HP  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Les robinets à boisseau sphérique en trois parties M3HP sont des soupapes d'arrêt « haute pureté », dont l'intérieur et l'extérieur ont été polis et nettoyés, destinées à une utilisation avec de la vapeur ultra-pure et pure, du condensat et d'autres gaz et liquides propres intervenant dans des processus très propres et aseptiques.
Les robinets à boisseau sphérique ont une conception « à perçage réel » à sphère flottante, c'est-à-dire que le passage de la sphère a la même dimension que le diamètre intérieur du raccord sans colmatage ni rétrécissement.

Application

  • Pour l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie, les semi-conducteurs, les cosmétiques, la chimie fine, l'alimentation et les boissons.
  • Les robinets à boisseau sphérique peuvent être utilisés uniquement comme soupape ouverte/fermée.

Recommandé dans: Pharmaceutique

Informations techniques
Construction
Options
Tables
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Tri-clamp
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique Série: M3HP Type: 8845 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN100 Tri-clamp ASME-BPE 25mmx1.65mm 1/2" (15) ADCAPURE Robinet à boisseau sphérique Série: M3HP Type: 8845 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN100 Tri-clamp ASME-BPE 25mmx1.65mm 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 14523768
Robinet à boisseau sphérique Série: M3HP Type: 8845 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN100 Tri-clamp ASME-BPE 25mmx1.65mm 3/4" (20) ADCAPURE Robinet à boisseau sphérique Série: M3HP Type: 8845 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN100 Tri-clamp ASME-BPE 25mmx1.65mm 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 14523769
Robinet à boisseau sphérique Série: M3HP Type: 8845 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN100 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mmx1.65mm 1" (25) ADCAPURE Robinet à boisseau sphérique Série: M3HP Type: 8845 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN100 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mmx1.65mm 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 14523770
Robinet à boisseau sphérique Série: M3HP Type: 8845 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN63 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mmx1.65mm 1.1/2" (40) ADCAPURE Robinet à boisseau sphérique Série: M3HP Type: 8845 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN63 Tri-clamp ASME-BPE 50.5mmx1.65mm 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 14523771
Robinet à boisseau sphérique Série: M3HP Type: 8845 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN63 Tri-clamp ASME-BPE 64mmx1.65mm 2" (50) ADCAPURE Robinet à boisseau sphérique Série: M3HP Type: 8845 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) True bore Levier PN63 Tri-clamp ASME-BPE 64mmx1.65mm 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 14523772
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Tri-clamp
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Levier
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)