Recommandé dans: Aliments et boissons, Industries chimiques
Informations techniques
Raccord selon ASME B16.11, les tailles 1/4" à 2" plein débit répondent également à la norme EN 12760.
Sphère flottante.
Class 600 jusqu'au 2.1/2". Class 300 pour 3" et 4".
Avec platine supérieure à montage direct conformément à la norme ISO5211.
Conception fermée avec détection de fuites.
L'ensemble des composants en contact avec les produits alimentaires sont conformes au règlement CE 1935.
La garniture en chevron ainsi que la rondelle de friction de l'axe garantissent une durée de vie prolongée ainsi qu'un faible couple de manœuvre.
Équipé d'un levier cadenassable robuste.
Température moyenne pour un robinet équipé de sièges standard TF 4103: -40/+220°C. Jusqu'à 280°C maximum pour les robinets avec logement PEEK.
Construction
Construction du corps en 3 pièces.
Conception certifiée ISO 7121, MSS SP-110 et MSS SP-72. Épaisseur de paroi conforme aux normes EN 12516-1 et ASME B16.34.
Passage intégral ou reduit.
Conception antistatique entre la sphère et le corps.
Approbation
Certifié émissions fugitives suivant TA-Luft, VDI 2440, point 3.3.1.3.
Certifié émissions fugitives suivant ISO 15848-1, CO1 et CO2.
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) 2.
Déclaration de conformité selon la norme CE 1935/2004.
Options
Version avec commande par réducteur, actionneur pneumatique, électrique ou hydraulique.
Boitier fin de course pour robinets manuels ou motorisés.
Disponible avec d'autres matières de sièges tels que TF4215, TFM1600 et PEEK.
Disponible en version avec sécurité feu.
Extension de manœuvre en acier inoxydable pour l'isolation et les applications cryogéniques (jusqu'à -50 °C).
Avec connexion de mise à la terre.
Avec alésage de la sphère en V de 30°, 60° ou 90° pour les applications de modulation.
Raccordement taraudé BSPP suivant ISO 228-1, raccordement taraudé NPT suivant ASME B1.20.1, manchon à souder dans l'emboîture suivant EN 12760 et à souder bout à bout suivant ASME B16.25-S40 ou EN 12627 ou ISO 1127-S1 ou SMS 3008 (EN 10357 série D) ou DIN 11850 séries 1 et 2 (EN 10357 séries B et A).