En option : applications à froid, installations utilisant de l'ammoniac et du CO2, jusqu'à -40 °C.
Recommandé dans: Aliments et boissons
Informations techniques
Raccordement selon ASME B16.25, schedule40 (soudage bout à bout)
Sphère flottante.
Classe de pression: 1000psi (WOG: eau, huile, gaz).
Disponible dans les tailles 0,5-3pouces
Avec platine supérieure conformément à la norme ISO5211.
Double joint de presse-étoupe auto-ajustable
Équipé d'un levier verrouillable et d'une clé enT pour 2,5 et 3pouces
Application à froid en option: vanne d'arrêt avec orifice de décharge de pression dans la sphère "Upstream" et donc unidirectionnelle (flèche d'écoulement sur le corps), éventuellement en combinaison avec une rallonge de tige (type 7645X)
Construction
Construction du corps en 3 parties.
Conception selon MSP-110.
À passage intégral.
Conception antistatique entre la sphère, la tige et le corps.
Exécution
Conception à soudage rapide Quick Weld : montage et positionnement rapide et efficace après le soudage à l'aide de trois embouts à souder pivotants
Approbation
Déclaration de conformité selon CE 1935/2004.
Options
Version avec réducteur, actionneurs pneumatiques, électriques ou hydrauliques.
Retour de position pour clapets à commande manuelle ou automatique.
Rallonge de tige, type 7645X, avec platine à montage direct sur la partie supérieure, adaptée au montage direct des actionneurs
Tables
Pressure and temperature range
Size
Temperature range
-29
38
100
150
200
[°C]
1/4" - 2"
-29°C/+200°C
68
68
44
22
1
[bar]
2.1/2"
-29°C/+200°C
50
50
32
16
1
[bar]
Pressure class 1000 PSI WOG.
Optional: low temperature application to -40°C with stem extension and pressure relief hole in the ball.