ProductPage

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable A souder bout à bout B16.25 S40 Class 300/600

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Econ Premium 3-piece ball valve brochure  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (ISO 15848)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Application

  • Applications industrielles et maritimes.
  • Fluides liquides ou gazeux.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 13.7mmx2.25mm 1/4" (8) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 13.7mmx2.25mm 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 13278936
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 17.1mmx2.3mm 3/8" (10) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 17.1mmx2.3mm 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 13278938
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 21.3mmx2.75mm 1/2" (15) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 21.3mmx2.75mm 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 13278935
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 13278949
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 26.7mmx2.85mm 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 13278937
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 33.4mmx3.4mm 1" (25) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 33.4mmx3.4mm 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 13278944
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 33.4mmx3.4mm 1" (25) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 33.4mmx3.4mm 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 13278939
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 42.2mmx3.55mm 1.1/4" (32) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 42.2mmx3.55mm 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 13278951
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 42.2mmx3.55mm 1.1/4" (32) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage intégral Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 42.2mmx3.55mm 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 13278941
Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 48.3mmx3.7mm 1.1/2" (40) ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7642 Acier inoxydable/TF 4103/FPM (FKM) Passage reduit Levier Class 600 A souder bout à bout B16.25 S40 48.3mmx3.7mm 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 13278950
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant