Air comprimé, systèmes de chauffage central, eau, combustibles et systèmes peu corrosifs, jusqu'à 27 bar.
Recommandé dans: Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments), Pharmaceutique
Informations techniques
Raccordement selon ISO1127-1
Sphère flottante.
Classe de pression : 400 psi (WOG : eau, huile, gaz).
Disponible dans les tailles 0,5-4 pouces
Avec platine supérieure à montage direct conformément à la norme ISO 5211.
Perçage pour la décompression de la cavité ("cavity relief") dans la sphère.
Double joint de presse-étoupe auto-ajustable selon les réglementations TA Luft.
Équipé d'un levier verrouillable, 4 pouces avec clé en T.
Construction
Construction du corps en 3 parties.
Conception selon MSP-110.
À passage intégral.
Conception antistatique entre la sphère, la tige et le corps.
Approbation
Certifié TA Luft selon VDI 2440, paragraphe 3.3.1.3.
Déclaration de conformité selon CE 1935/2004.
Options
Version avec réducteur, actionneurs pneumatiques, électriques ou hydrauliques.
Retour de position pour clapets à commande manuelle ou automatique.
Joints à bille dans TFM4215
Rallonge de tige en acier inoxydable, type 8007, pour l'isolation.
Raccordement selon ASME B16.11 ou ASME B16.25, schedule 40, type 7644
Raccordement NPT selon ASME B1.20.1, type 7544
Raccordement BSP selon ISO 228-1, type 7444
Avec embout à souder pivotant (construction à soudage rapide Quick Weld) selon ISO 1127-1, type 7641, ASME B16.25, type 7654, EN 10357-A ou EN 10357-D, type 7611, et ASME B16.25 pour les applications à froid jusqu'à -40 °C, type 7645