ProductPage

ECON® V-port sphère Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium Convient à partir l'année de construction: 2017

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Econ Premium 3-piece ball valve brochure  (PDF)

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons, Industries chimiques

Article de stock
Exécution
Matériau: Acier inoxydable
DN passage intégral
DN passage réduit
Effacer les filtres     (27 des 27 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
V-port sphère 30° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1.1/2" (40) DN passage réduit: 2" (50) ECON® V-port sphère 30° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1.1/2" (40) DN passage réduit: 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 13470383
V-port sphère 30° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1.1/4" (32) DN passage réduit: 1.1/2" (40) ECON® V-port sphère 30° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1.1/4" (32) DN passage réduit: 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 13470381
V-port sphère 30° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1" (25) DN passage réduit: 1.1/4" (32) ECON® V-port sphère 30° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1" (25) DN passage réduit: 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 13470379
V-port sphère 30° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1/4"- 3/8"- 1/2" ECON® V-port sphère 30° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1/4"- 3/8"- 1/2" Numéro d'article ERIKS: 13470375
V-port sphère 30° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 2.1/2" (65) DN passage réduit: 3" (80) ECON® V-port sphère 30° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 2.1/2" (65) DN passage réduit: 3" (80) Numéro d'article ERIKS: 13470387
V-port sphère 30° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 2" (50) DN passage réduit: 2.1/2" (65) ECON® V-port sphère 30° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 2" (50) DN passage réduit: 2.1/2" (65) Numéro d'article ERIKS: 13470385
V-port sphère 30° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 3/4" (20) DN passage réduit: 1" (25) ECON® V-port sphère 30° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 3/4" (20) DN passage réduit: 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 13470377
V-port sphère 30° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 3" (80) DN passage réduit: 4" (100) ECON® V-port sphère 30° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 3" (80) DN passage réduit: 4" (100) Numéro d'article ERIKS: 13470420
V-port sphère 30° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 4" (100) ECON® V-port sphère 30° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 4" (100) Numéro d'article ERIKS: 13470423
V-port sphère 60° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1.1/2" (40) DN passage réduit: 2" (50) ECON® V-port sphère 60° Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1.1/2" (40) DN passage réduit: 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 13470384
Article de stock
Exécution
Matériau: Acier inoxydable
DN passage intégral
DN passage réduit
Effacer les filtres     (27 des 27 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant