ProductPage

ECON® Indicateur de position du Sphère de V-port Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium Convient à partir l'année de construction: 2017

Documentation produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Article de stock
Exécution
Matériau: Acier inoxydable
DN passage intégral
DN passage réduit
Effacer les filtres     (27 des 27 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1.1/2" (40) DN passage réduit: 2" (50) ECON® Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1.1/2" (40) DN passage réduit: 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 14013558
Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1.1/4" (32) DN passage réduit: 1.1/2" (40) ECON® Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1.1/4" (32) DN passage réduit: 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 14013557
Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1" (25) DN passage réduit: 1.1/4" (32) ECON® Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1" (25) DN passage réduit: 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 14013556
Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1/4"- 3/8"- 1/2" ECON® Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1/4"- 3/8"- 1/2" Numéro d'article ERIKS: 14013554
Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 2.1/2" (65) DN passage réduit: 3" (80) ECON® Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 2.1/2" (65) DN passage réduit: 3" (80) Numéro d'article ERIKS: 14013560
Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 2" (50) DN passage réduit: 2.1/2" (65) ECON® Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 2" (50) DN passage réduit: 2.1/2" (65) Numéro d'article ERIKS: 14013559
Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 3/4" (20) DN passage réduit: 1" (25) ECON® Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 3/4" (20) DN passage réduit: 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 14013555
Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 3" (80) DN passage réduit: 4" (100) ECON® Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 3" (80) DN passage réduit: 4" (100) Numéro d'article ERIKS: 14013561
Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 4" (100) ECON® Indicateur de position du Sphère de V-port 30° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 4" (100) Numéro d'article ERIKS: 14013562
Indicateur de position du Sphère de V-port 60° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1.1/2" (40) DN passage réduit: 2" (50) ECON® Indicateur de position du Sphère de V-port 60° Type: 7415 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium DN passage intégral: 1.1/2" (40) DN passage réduit: 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 14059087
Article de stock
Exécution
Matériau: Acier inoxydable
DN passage intégral
DN passage réduit
Effacer les filtres     (27 des 27 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant