ProductPage

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série 210 laiton taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Dans les systèmes avec une faible pression différentielle ou comme vidange d'un réservoir sans pression.

  • Des gaz neutres.
  • Des liquides neutres.
  • d'Huiles hydrauliques.
  • Avec joints FKM/FPM adaptés aux biocarburants.

Informations techniques
Tables
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Commande assistée avec membrane couplée
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint
Matière de la membrane
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B156 orifice 32 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B156 orifice 32 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11479428
Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B156 orifice 32 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1.1/2"BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B156 orifice 32 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1.1/2"BSPP Numéro d'article ERIKS: 12159941
Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B156 orifice 32 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B156 orifice 32 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11454515
Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B155 orifice 28 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B155 orifice 28 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1.1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11423601
Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B155 orifice 28 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1.1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B155 orifice 28 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1.1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11352944
Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B155 orifice 28 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B155 orifice 28 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1.1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11277282
Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210C094V orifice 16 mm laiton/FPM normalement fermé 24V CC 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210C094V orifice 16 mm laiton/FPM normalement fermé 24V CC 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12125212
Ce produit n'est plus disponible 
Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B154 orifice 25 mm laiton/NBR normalement fermé  24V CC 1" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210B154 orifice 25 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11423616
Ce produit n'est plus disponible 
Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210D095V orifice 19 mm laiton/FPM normalement fermé 24V CC 3/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210D095V orifice 19 mm laiton/FPM normalement fermé 24V CC 3/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11620247
Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210C093 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 3/8" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32300 série SCE210C093 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 3/8" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11488075
Ce produit n'est plus disponible 
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Commande assistée avec membrane couplée
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint
Matière de la membrane
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)