ProductPage

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32205 série 210 laiton taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Manufacturer Product Datasheet  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • De l'eau.
  • D'huile hydraulique.
  • Des liquides neutres.
  • Des gaz neutres.

Tables
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action indirecte
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint: NBR
Matière de la membrane: NBR
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D402 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D402 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 14545536
Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D002 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D002 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11815123
Ce produit n'est plus disponible 
Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D402 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D402 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 14545537
Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D402 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 115V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D402 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 115V CA 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 14545539
Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D402 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1/2" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D402 orifice 16 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 1/2" BSPP Numéro d'article ERIKS: 14545538
Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D409 orifice 19 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 3/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D409 orifice 19 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 3/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 14545540
Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D009 orifice 19 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 3/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D009 orifice 19 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CA 3/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11815124
Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D409 orifice 19 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 3/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D409 orifice 19 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 3/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 14545542
Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D009 orifice 19 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 3/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D009 orifice 19 mm laiton/NBR normalement fermé 24V CC 3/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11815125
Ce produit n'est plus disponible 
Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D409 orifice 19 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 3/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32205 série SCE210D409 orifice 19 mm laiton/NBR normalement fermé 230V CA 3/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 14545541
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action indirecte
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint: NBR
Matière de la membrane: NBR
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant