ProductPage

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32010 série 262 laiton taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Fonction: Normalement ouvert (NO)
Manœuvre: Action directe
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint: NBR
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Électrovanne 2/2 Type: 32010 série E262K260S1N00H1 orifice 1,2 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V DC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32010 série E262K260S1N00H1 orifice 1,2 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V DC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12253018
Électrovanne 2/2 Type: 32010 série E262K260S1N00F8 orifice 1,2 mm laiton/NBR normalement ouvert 230V AC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32010 série E262K260S1N00F8 orifice 1,2 mm laiton/NBR normalement ouvert 230V AC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11532093
Électrovanne 2/2 Type 32010 série E262K261S1N00FL orifice 2,4 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V AC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32010 série E262K261S1N00FL orifice 2,4 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V AC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 13409291
Électrovanne 2/2 Type 32010 série E262K261S1N00H1 orifice 2,4 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V DC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32010 série E262K261S1N00H1 orifice 2,4 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V DC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12675170
Électrovanne 2/2 Type 32010 série E262K261S1N00F8 orifice 2,4 mm laiton/NBR normalement ouvert 230V AC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32010 série E262K261S1N00F8 orifice 2,4 mm laiton/NBR normalement ouvert 230V AC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12673338
Électrovanne 2/2 Type: 32010 série E262K262S1N00FL orifice 3,2 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V AC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32010 série E262K262S1N00FL orifice 3,2 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V AC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11489149
Électrovanne 2/2 Type: 32010 série E262K262S1N00H1 orifice 3,2 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V DC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32010 série E262K262S1N00H1 orifice 3,2 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V DC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11489150
Électrovanne 2/2 Type: 32010 série E262K262S1N00F8 orifice 3,2 mm laiton/NBR normalement ouvert 230V AC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32010 série E262K262S1N00F8 orifice 3,2 mm laiton/NBR normalement ouvert 230V AC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11489148
Électrovanne 2/2 Type: 32010 série E262K264S1N00FL orifice 5,6 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V AC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32010 série E262K264S1N00FL orifice 5,6 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V AC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11489152
Électrovanne 2/2 Type: 32010 série E262K264S1N00H1 orifice 5,6 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V DC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32010 série E262K264S1N00H1 orifice 5,6 mm laiton/NBR normalement ouvert 24V DC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11343970
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process: 1/4" (8)
Fonction: Normalement ouvert (NO)
Manœuvre: Action directe
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint: NBR
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant