ProductPage

ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32008 série 262K laiton taraudé

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Eau.
  • Gaz neutres.
  • Huile hydraulique.

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action directe
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (41 des 41 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Électrovanne 2/2 Type: 32008 série E262K019S1N00FL orifice 1,2 mm laiton/NBR normalement fermé 24V AC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32008 série E262K019S1N00FL orifice 1,2 mm laiton/NBR normalement fermé 24V AC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12451908
Électrovanne 2/2 Type 32008 série E262K200S1W00FL orifice 1,2 mm laiton/UR normalement fermé 4V AC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32008 série E262K200S1W00FL orifice 1,2 mm laiton/UR normalement fermé 4V AC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11386750
Électrovanne 2/2 Type: 32008 série E262K019S1N00H1 orifice 1,2 mm laiton/NBR normalement fermé 24V DC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32008 série E262K019S1N00H1 orifice 1,2 mm laiton/NBR normalement fermé 24V DC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12451909
Électrovanne 2/2 Type 32008 série E262K200S1W00H1 orifice 1,2 mm laiton/UR normalement fermé 24V DC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32008 série E262K200S1W00H1 orifice 1,2 mm laiton/UR normalement fermé 24V DC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 13414373
Électrovanne 2/2 Type: 32008 série E262K019S1N00F8 orifice 1,2 mm laiton/NBR normalement fermé 230V AC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32008 série E262K019S1N00F8 orifice 1,2 mm laiton/NBR normalement fermé 230V AC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12451907
Électrovanne 2/2 Type 32008 série E262K200S1W00F8 orifice 1,2 mm laiton/UR normalement fermé 230V AC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type 32008 série E262K200S1W00F8 orifice 1,2 mm laiton/UR normalement fermé 230V AC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 13414362
Électrovanne 2/2 Type: 32008 série E262K020S1N00FL orifice 2,4 mm laiton/NBR normalement fermé 24V AC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32008 série E262K020S1N00FL orifice 2,4 mm laiton/NBR normalement fermé 24V AC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11423606
Électrovanne 2/2 Type: 32008 série E262K020S1N00H1 orifice 2,4 mm laiton/NBR normalement fermé 24V DC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32008 série E262K020S1N00H1 orifice 2,4 mm laiton/NBR normalement fermé 24V DC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 11369683
Électrovanne 2/2 Type: 32008 série E262K108S1N00H1 orifice 2,4 mm laiton/NBR normalement fermé 24V DC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32008 série E262K108S1N00H1 orifice 2,4 mm laiton/NBR normalement fermé 24V DC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12451912
Électrovanne 2/2 Type: 32008 série E262K108S1N00F8 orifice 2,4 mm laiton/NBR normalement fermé 230V AC 1/4" BSPP ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32008 série E262K108S1N00F8 orifice 2,4 mm laiton/NBR normalement fermé 230V AC 1/4" BSPP Numéro d'article ERIKS: 12451910
Article de stock
Modèle: Électrovanne à deux voies
Dimension du raccordement process
Fonction: Normalement fermé (NF)
Manœuvre: Action directe
Orifice (mm)
Tension d'alimentation
Fréquence (valeur)
Matériau du boîtier: Laiton
Joint
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (41 des 41 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant