ProductPage

ECON® Commande SOS Type: 1215 Convient pour type: Robinet déluge angle

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default 2D technical drawing  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Pour montage sur le clapet anti-tempête en forme d'angle type: 1205 ou type: 1207.
  • Permet la fermeture rapide du robinet déluge (en cas d'urgence) par signal hydraulique ou pneumatique.
  • Le modèle illustré vaut pour les robinets déluge livrés depuis fin 2020/début 2021. Pour les accessoires des robinets déluge livrés avant cette période, veuillez contacter ERIKS.

Informations techniques
Options
Article de stock
Exécution: Commande pneumatique/hydraulique à fermeture rapide
Matériau: Tôle d'acier ST 37
Convient pour type: Robinet déluge angle
Convient pour le passage
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Commande SOS Type: 1215 Convient pour type: Robinet déluge angle DN50- DN65 ECON® Commande SOS Type: 1215 Convient pour type: Robinet déluge angle DN50- DN65 Numéro d'article ERIKS: 14075774
Commande SOS Type: 1215 Convient pour type: Robinet déluge angle DN80- DN100 ECON® Commande SOS Type: 1215 Convient pour type: Robinet déluge angle DN80- DN100 Numéro d'article ERIKS: 14082112
Commande SOS Type: 1215 Convient pour type: Robinet déluge angle DN125- DN150 ECON® Commande SOS Type: 1215 Convient pour type: Robinet déluge angle DN125- DN150 Numéro d'article ERIKS: 14190706
Article de stock
Exécution: Commande pneumatique/hydraulique à fermeture rapide
Matériau: Tôle d'acier ST 37
Convient pour type: Robinet déluge angle
Convient pour le passage
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)