ProductPage

Clapet anti-retour Type: 728 Laiton Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Tables
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Laiton
Catégorie de qualité: CW617N
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet
Joint
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/Laiton Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1/2" (15) Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/Laiton Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 11811635
Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/NBR Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1/2" (15) Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/NBR Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 11811634
Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/Laiton Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 3/4" (20) Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/Laiton Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 11811636
Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/Laiton Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1" (25) Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/Laiton Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 11811630
Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/NBR Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1" (25) Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/NBR Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 11811629
Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/Laiton Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1.1/4" (32) Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/Laiton Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 11811640
Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/NBR Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1.1/4" (32) Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/NBR Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 11811639
Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/Laiton Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1.1/2" (40) Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/Laiton Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 11811638
Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/NBR Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1.1/2" (40) Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/NBR Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 11811637
Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/Laiton Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 2" (50) Clapet anti-retour Type: 728 Laiton/Laiton Disque Droit Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 11811632
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Laiton
Catégorie de qualité: CW617N
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet
Joint
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant