ProductPage

ECON® Clapet anti-retour Type: 507 Bronze Taraudé (BSPP) PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Construction mécanique

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K (RG5)
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet
Joint: Laiton
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Clapet anti-retour Type: 507 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) ECON® Clapet anti-retour Type: 507 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 11960283
Clapet anti-retour Type: 507 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ECON® Clapet anti-retour Type: 507 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 11811350
Clapet anti-retour Type: 507 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ECON® Clapet anti-retour Type: 507 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 11811351
Clapet anti-retour Type: 507 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) ECON® Clapet anti-retour Type: 507 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 11811348
Clapet anti-retour Type: 507 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Clapet anti-retour Type: 507 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 11811353
Clapet anti-retour Type: 507 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Clapet anti-retour Type: 507 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 11811352
Clapet anti-retour Type: 507 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50) ECON® Clapet anti-retour Type: 507 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 11811349
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K (RG5)
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet
Joint: Laiton
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)