ProductPage

ECON® Clapet anti-retour Type: 505 Bronze Taraudé (BSPP) PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Construction mécanique

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K (RG5)
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) ECON® Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 11811338
Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/PTFE Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) ECON® Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/PTFE Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 11811339
Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ECON® Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 11811334
Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/PTFE Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ECON® Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/PTFE Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 11811335
Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ECON® Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 11811336
Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/PTFE Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ECON® Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/PTFE Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 11811337
Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) ECON® Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 11811330
Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/PTFE Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) ECON® Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/PTFE Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 11811331
Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 11811342
Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/PTFE Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Clapet anti-retour Type: 505 Bronze/PTFE Clapet à battant Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 11811343
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K (RG5)
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant