ProductPage

ECON® Clapet anti-retour Type: 500 Bronze Taraudé (BSPP) PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Construction mécanique

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K (RG5)
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet
Joint
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) ECON® Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 11811318
Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/PTFE Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) ECON® Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/PTFE Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/4" (8) Numéro d'article ERIKS: 11811319
Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) ECON® Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 11811322
Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/PTFE Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) ECON® Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/PTFE Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d'article ERIKS: 11811323
Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ECON® Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 11811316
Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/PTFE Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) ECON® Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/PTFE Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 11811317
Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ECON® Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 11811320
Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/PTFE Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) ECON® Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/PTFE Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 11811321
Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) ECON® Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/Laiton Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 11811311
Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/PTFE Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) ECON® Clapet anti-retour Type: 500 Bronze/PTFE Disque Droit PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 11811312
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K (RG5)
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet
Joint
Effacer les filtres     (20 des 20 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant