ProductPage

ECON® Clapet anti-retour Type: 1430 Bronze Filetage intérieur (NPT) PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Pétrochimie et raffinage

Tables
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K (RG5)
Largeur nominale
Raccord: Filetage intérieur (NPT)
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: Laiton
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Clapet anti-retour Type: 1430 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Filetage intérieur (NPT) 1/2" (15) ECON® Clapet anti-retour Type: 1430 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Filetage intérieur (NPT) 1/2" (15) Numéro d'article ERIKS: 13374466
Clapet anti-retour Type: 1430 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Filetage intérieur (NPT) 3/4" (20) ECON® Clapet anti-retour Type: 1430 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Filetage intérieur (NPT) 3/4" (20) Numéro d'article ERIKS: 13374467
Clapet anti-retour Type: 1430 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Filetage intérieur (NPT) 1" (25) ECON® Clapet anti-retour Type: 1430 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Filetage intérieur (NPT) 1" (25) Numéro d'article ERIKS: 13374465
Clapet anti-retour Type: 1430 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Filetage intérieur (NPT) 1.1/4" (32) ECON® Clapet anti-retour Type: 1430 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Filetage intérieur (NPT) 1.1/4" (32) Numéro d'article ERIKS: 13374468
Clapet anti-retour Type: 1430 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Filetage intérieur (NPT) 1.1/2" (40) ECON® Clapet anti-retour Type: 1430 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Filetage intérieur (NPT) 1.1/2" (40) Numéro d'article ERIKS: 12703396
Clapet anti-retour Type: 1430 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Filetage intérieur (NPT) 2" (50) ECON® Clapet anti-retour Type: 1430 Bronze/Laiton Clapet à battant Droit PN16 Filetage intérieur (NPT) 2" (50) Numéro d'article ERIKS: 13277843
Article de stock
Norme: ASME
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K (RG5)
Largeur nominale
Raccord: Filetage intérieur (NPT)
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: Laiton
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)