ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP Type entre-brides PN6

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Clapet anti-retour à pincement en polypropylène avec clapet à charnière, pression nominale PN6.

Application

  • Industrie générale.
  • Liquides et gaz neutres.
  • Adapté au montage horizontal et vertical (flux ascendant).

Informations techniques
Options
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: PP
Catégorie de qualité: Polypropylène
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN6
Classe de pression de la bride: PN10/16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint
Effacer les filtres     (26 des 26 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/EPDM Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/EPDM Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 10050505
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/FPM (FKM) Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/FPM (FKM) Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 14046745
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/PP Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/PP Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 14046735
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/EPDM Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN65 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/EPDM Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN65 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 10050506
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/FPM (FKM) Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN65 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/FPM (FKM) Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN65 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 14046746
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/PP Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN65 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/PP Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN65 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 14046736
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/EPDM Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN80 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/EPDM Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN80 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 10050507
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/PP Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN80 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/PP Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN80 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 14046737
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/EPDM Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN100 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/EPDM Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN100 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 10050508
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/FPM (FKM) Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN100 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP/FPM (FKM) Clapet à battant PN6 Type entre-brides DN100 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 14046747
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: PP
Catégorie de qualité: Polypropylène
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN6
Classe de pression de la bride: PN10/16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint
Effacer les filtres     (26 des 26 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant