ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable Type entre-brides PN40/100

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable avec plaque de soupape et ressort, pression nominale PN40.

Application

  • Industrie générale.
  • Raffineries et installations de processus (pétro)chimiques.
  • Industrie du pétrole et du gaz.
  • Liquides et gaz corrosifs et neutres.
  • Vapeur et huile.
  • Adapté au montage horizontal et vertical (flux ascendant).

Recommandé dans: Industries chimiques, Pétrochimie et raffinage

Informations techniques
Options
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4404
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Disque
Joint
Effacer les filtres     (41 des 41 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN15- 1/2" Classe de pression de la bride: Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN15- 1/2" Classe de pression de la bride: Class 150 Numéro d'article ERIKS: 11137403
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN15- 1/2" Classe de pression de la bride: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN15- 1/2" Classe de pression de la bride: Class 300 Numéro d'article ERIKS: 14232593
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/EPDM Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN15- 1/2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/EPDM Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN15- 1/2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 Numéro d'article ERIKS: 14046568
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/PTFE Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN15- 1/2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/PTFE Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN15- 1/2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 Numéro d'article ERIKS: 14046578
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN20- 3/4" Classe de pression de la bride: Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN20- 3/4" Classe de pression de la bride: Class 150 Numéro d'article ERIKS: 14232596
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN20- 3/4" Classe de pression de la bride: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN20- 3/4" Classe de pression de la bride: Class 300 Numéro d'article ERIKS: 14232592
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/EPDM Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN20- 3/4" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/EPDM Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN20- 3/4" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 Numéro d'article ERIKS: 14046569
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/PTFE Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN20- 3/4" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/PTFE Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN20- 3/4" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 Numéro d'article ERIKS: 14046579
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN20- 3/4" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN20- 3/4" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 Numéro d'article ERIKS: 14046565
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN25- 1" Classe de pression de la bride: Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc X DSF Type: 8570 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN25- 1" Classe de pression de la bride: Class 150 Numéro d'article ERIKS: 11137406
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4404
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Disque
Joint
Effacer les filtres     (41 des 41 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant