ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable Type entre-brides PN40

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Clapet anti-retour à pincement en acier inoxydable avec clapet à charnière et ressort, pression nominale PN40.

Application

  • Industrie générale.
  • Liquides et gaz neutres.
  • Adapté au montage horizontal et vertical (flux ascendant).

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4408
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN40
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/EPDM Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN50- 2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/EPDM Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN50- 2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 Numéro d'article ERIKS: 13492849
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN50- 2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN50- 2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Numéro d'article ERIKS: 10050550
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/Acier inoxydable Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN50- 2" Classe de pression de la bride: CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/Acier inoxydable Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN50- 2" Classe de pression de la bride: Numéro d'article ERIKS: 13641983
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN65- 2.1/2" Classe de pression de la bride: CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN65- 2.1/2" Classe de pression de la bride: Numéro d'article ERIKS: 10050551
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN80- 3" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN80- 3" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Numéro d'article ERIKS: 10050552
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/Acier inoxydable Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN80- 3" Classe de pression de la bride: CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/Acier inoxydable Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN80- 3" Classe de pression de la bride: Numéro d'article ERIKS: 13641985
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN100- 4" Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN100- 4" Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 10050553
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN125- 5" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN125- 5" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 Numéro d'article ERIKS: 10050554
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/EPDM Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN150- 6" Classe de pression de la bride: PN10/16 et CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/EPDM Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN150- 6" Classe de pression de la bride: PN10/16 et Numéro d'article ERIKS: 12554246
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN150- 6" Classe de pression de la bride: PN10/16 et CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828RVS Acier inoxydable/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN150- 6" Classe de pression de la bride: PN10/16 et Numéro d'article ERIKS: 10050555
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4408
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN40
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant