ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP Type entre-brides PN6

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Clapet anti-retour à pincement en polypropylène avec clapet à charnière et ressort, pression nominale PN6.

Application

  • Industrie générale.
  • Liquides et gaz neutres.
  • Adapté au montage horizontal et vertical (flux ascendant).

Informations techniques
Options
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: PP
Catégorie de qualité: Polypropylène
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN6
Classe de pression de la bride: PN10/16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Clapet à battant Avec ressort PN6 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Clapet à battant Avec ressort PN6 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 10050541
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Clapet à battant Avec ressort PN6 Type entre-brides DN65 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Clapet à battant Avec ressort PN6 Type entre-brides DN65 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 10050542
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Clapet à battant Avec ressort PN6 Type entre-brides DN80 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Clapet à battant Avec ressort PN6 Type entre-brides DN80 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 10050543
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Clapet à battant Avec ressort PN6 Type entre-brides DN100 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Clapet à battant Avec ressort PN6 Type entre-brides DN100 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 10050544
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Clapet à battant Avec ressort PN6 Type entre-brides DN125 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Clapet à battant Avec ressort PN6 Type entre-brides DN125 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 10050545
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Clapet à battant Avec ressort PN6 Type entre-brides DN150 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Clapet à battant Avec ressort PN6 Type entre-brides DN150 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 10050546
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Clapet à battant Avec ressort PN6 Type entre-brides DN200 Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828PP PP/EPDM Clapet à battant Avec ressort PN6 Type entre-brides DN200 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 10050547
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: PP
Catégorie de qualité: Polypropylène
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN6
Classe de pression de la bride: PN10/16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)