ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Acier Type entre-brides PN40

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Clapet anti-retour à pincement en acier avec clapet à charnière et ressort, pression nominale PN40.

Application

  • Industrie générale.
  • Liquides et gaz neutres.
  • Adapté au montage horizontal et vertical (flux ascendant).

Informations techniques
Options
Tables
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN40
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: NBR
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Acier/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN50- 2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Acier/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN50- 2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 300 Numéro d'article ERIKS: 11587235
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Acier/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN65- 2.1/2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Acier/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN65- 2.1/2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class Numéro d'article ERIKS: 11587236
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Acier/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN80- 3" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Acier/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN80- 3" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 300 Numéro d'article ERIKS: 11326637
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Acier/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN100- 4" Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Acier/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN100- 4" Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 10050562
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Acier/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN125- 5" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Acier/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN125- 5" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 150 Numéro d'article ERIKS: 11139031
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Acier/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN150- 6" Classe de pression de la bride: PN10/16 et Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Acier/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN150- 6" Classe de pression de la bride: PN10/16 et Class 150 Numéro d'article ERIKS: 10050564
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Acier/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN200- 8" Classe de pression de la bride: PN10/16 et Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72828ST Acier/NBR Clapet à battant Avec ressort PN40 Type entre-brides DN200- 8" Classe de pression de la bride: PN10/16 et Class 150 Numéro d'article ERIKS: 10050565
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN40
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: NBR
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)