ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier Type entre-brides PN40

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Clapet anti-retour à pincement en acier avec clapet à charnière, pression nominale PN40.

Application

  • Industrie générale.
  • Liquides et gaz neutres.
  • Adapté au montage horizontal et vertical (flux ascendant).

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN40
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint
Effacer les filtres     (55 des 55 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN50 - 2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN50 - 2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 300 Numéro d'article ERIKS: 11587232
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 300 Numéro d'article ERIKS: 11587233
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN80 - 3" Classe de pression de la bride: Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN80 - 3" Classe de pression de la bride: Class 150 Numéro d'article ERIKS: 13642009
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/EPDM Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN80 - 3" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/EPDM Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN80 - 3" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 300 Numéro d'article ERIKS: 12950985
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/FPM (FKM) Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN80 - 3" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/FPM (FKM) Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN80 - 3" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 300 Numéro d'article ERIKS: 13641993
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN80 - 3" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN80 - 3" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 300 Numéro d'article ERIKS: 11587234
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/EPDM Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN100 - 4" Classe de pression de la bride: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/EPDM Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN100 - 4" Classe de pression de la bride: Class 300 Numéro d'article ERIKS: 14046613
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN100 - 4" Classe de pression de la bride: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/NBR Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN100 - 4" Classe de pression de la bride: Class 300 Numéro d'article ERIKS: 14046629
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/Acier Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN100 - 4" Classe de pression de la bride: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/Acier Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN100 - 4" Classe de pression de la bride: Class 300 Numéro d'article ERIKS: 14046597
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/EPDM Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN100 - 4" Classe de pression de la bride: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827ST Acier/EPDM Clapet à battant PN40 Type entre-brides DN100 - 4" Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 13528352
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN40
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint
Effacer les filtres     (55 des 55 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant