ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72827 RPTFE

Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: RPTFE
Catégorie de qualité: PTFE +25% fibre verre
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Norme de raccordement: EN (DIN)
Classe de pression: PN6
Classe de pression de la bride: PN10/16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Clapet anti-retour entre brides fig. 72827RPTFE RPTFE/RPTFE clapet à battant PN6 DN50 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72827RPTFE RPTFE/RPTFE clapet à battant PN6 DN50 Numéro d`article ERIKS: 14046754
Clapet anti-retour entre brides fig. 72827RPTFE RPTFE/RPTFE clapet à battant PN6 DN65 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72827RPTFE RPTFE/RPTFE clapet à battant PN6 DN65 Numéro d`article ERIKS: 14046755
Clapet anti-retour entre brides fig. 72827RPTFE RPTFE/RPTFE clapet à battant PN6 DN80 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72827RPTFE RPTFE/RPTFE clapet à battant PN6 DN80 Numéro d`article ERIKS: 14046756
Clapet anti-retour entre brides fig. 72827RPTFE RPTFE/RPTFE clapet à battant PN6 DN125 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72827RPTFE RPTFE/RPTFE clapet à battant PN6 DN125 Numéro d`article ERIKS: 14046757
Clapet anti-retour entre brides fig. 72827RPTFE RPTFE/RPTFE clapet à battant PN6 DN150 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72827RPTFE RPTFE/RPTFE clapet à battant PN6 DN150 Numéro d`article ERIKS: 14046758
Clapet anti-retour entre brides fig. 72827RPTFE RPTFE/FKM clapet à battant PN6 DN200 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72827RPTFE RPTFE/FKM clapet à battant PN6 DN200 Numéro d`article ERIKS: 14046759
Clapet anti-retour entre brides fig. 72827RPTFE RPTFE/RPTFE clapet à battant PN6 DN250 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72827RPTFE RPTFE/RPTFE clapet à battant PN6 DN250 Numéro d`article ERIKS: 14046760
Clapet anti-retour entre brides fig. 72827RPTFE RPTFE/RPTFE clapet à battant PN6 DN300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72827RPTFE RPTFE/RPTFE clapet à battant PN6 DN300 Numéro d`article ERIKS: 14046761
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: RPTFE
Catégorie de qualité: PTFE +25% fibre verre
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Norme de raccordement: EN (DIN)
Classe de pression: PN6
Classe de pression de la bride: PN10/16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)