ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier
Catégorie de qualité
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Norme de raccordement: EN (DIN)
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Disque
Joint
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/PTFE PN10 DN15 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/PTFE PN10 DN15 Numéro d`article ERIKS: 10050438
Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/PTFE PN10 DN20 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/PTFE PN10 DN20 Numéro d`article ERIKS: 10050439
Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/PTFE PN10 DN25 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/PTFE PN10 DN25 Numéro d`article ERIKS: 10050440
Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/PTFE PN10 DN32 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/PTFE PN10 DN32 Numéro d`article ERIKS: 11037301
Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/PTFE PN10 DN40 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/PTFE PN10 DN40 Numéro d`article ERIKS: 10050441
Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/PTFE PN10 DN50 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/PTFE PN10 DN50 Numéro d`article ERIKS: 10050442
Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/PTFE PN10 DN65 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/PTFE PN10 DN65 Numéro d`article ERIKS: 11037305
Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/PTFE PN10 DN80 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/PTFE PN10 DN80 Numéro d`article ERIKS: 11033536
Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/PTFE PN10 DN100 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/PTFE PN10 DN100 Numéro d`article ERIKS: 11025265
Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/TFMC PN10 DN20 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72628 acier inoxydable/TFMC PN10 DN20 Numéro d`article ERIKS: 14046559
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier
Catégorie de qualité
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Norme de raccordement: EN (DIN)
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Disque
Joint
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant