ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier Type entre-brides PN40

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Clapet anti-retour à pincement en acier avec plaque de soupape et ressort, pression nominale PN40.

Application

  • Industrie générale.
  • Installations utilitaires (HVAC).
  • Liquides et gaz neutres.
  • Vapeur et huile.
  • Adapté au montage horizontal et vertical (flux ascendant).

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN40
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Disque
Joint
Effacer les filtres     (50 des 50 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/EPDM Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN15- 1/2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/EPDM Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN15- 1/2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 150/300 Numéro d'article ERIKS: 14046502
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/PTFE Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN15- 1/2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/PTFE Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN15- 1/2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 150/300 Numéro d'article ERIKS: 14046518
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN15- 1/2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN15- 1/2" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Numéro d'article ERIKS: 10050384
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/EPDM Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN20- 3/4" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/EPDM Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN20- 3/4" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 150/300 Numéro d'article ERIKS: 14046503
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/PTFE Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN20- 3/4" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/PTFE Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN20- 3/4" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 150/300 Numéro d'article ERIKS: 14046519
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN20- 3/4" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN20- 3/4" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Numéro d'article ERIKS: 10050385
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/EPDM Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN25- 1" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/EPDM Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN25- 1" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 150/300 Numéro d'article ERIKS: 14046504
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/PTFE Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN25- 1" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/PTFE Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN25- 1" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 150/300 Numéro d'article ERIKS: 11120130
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN25- 1" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/Acier inoxydable Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN25- 1" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class Numéro d'article ERIKS: 10050386
Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/EPDM Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN32- 1.1/4" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 150/300 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeDisc S CSD/CVD Type: 72617 Acier/EPDM Disque Avec ressort PN40 Type entre-brides DN32- 1.1/4" Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 150/300 Numéro d'article ERIKS: 14046506
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN40
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Disque
Joint
Effacer les filtres     (50 des 50 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant