ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze

Application

Recommandé dans: Secteur maritime, Services publics

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Norme de raccordement: EN (DIN)/ ASME
Classe de pression: PN40
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Disque
Joint: Métal
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN40 DN15 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 10050372
Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN40 DN20 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN40 DN20 Numéro d`article ERIKS: 10050373
Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN40 DN25 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN40 DN25 Numéro d`article ERIKS: 10050374
Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN40 DN32 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN40 DN32 Numéro d`article ERIKS: 10050375
Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN40 DN40 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN40 DN40 Numéro d`article ERIKS: 10050376
Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN40 DN50 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN40 DN50 Numéro d`article ERIKS: 10050377
Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN40 DN65 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN40 DN65 Numéro d`article ERIKS: 10050378
Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN40 DN80 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN40 DN80 Numéro d`article ERIKS: 10050379
Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN40 DN100 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN40 DN100 Numéro d`article ERIKS: 10050380
Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN16 DN125 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 72616 bronze/métal PN16 DN125 Numéro d`article ERIKS: 10050381
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Norme de raccordement: EN (DIN)/ ASME
Classe de pression: PN40
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Disque
Joint: Métal
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant