ProductPage

Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Application

Recommandé dans: Secteur maritime

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC480K
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: NBR
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN16 DN40 Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN16 DN40 Numéro d`article ERIKS: 11810391
Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN16 DN50 Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN16 DN50 Numéro d`article ERIKS: 11810392
Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN16 DN65 Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN16 DN65 Numéro d`article ERIKS: 11810393
Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN16 DN80 Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN16 DN80 Numéro d`article ERIKS: 11810394
Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN16 DN100 Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN16 DN100 Numéro d`article ERIKS: 11810395
Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN16 DN125 Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN16 DN125 Numéro d`article ERIKS: 11810396
Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN16 DN150 Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN16 DN150 Numéro d`article ERIKS: 11810397
Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN16 DN200 Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN16 DN200 Numéro d`article ERIKS: 11810398
Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN10 DN250 Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN10 DN250 Numéro d`article ERIKS: 11810399
Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN10 DN300 Clapet anti-retour entre brides fig. 69 bronze sans zinc/NBR clapet à battant PN10 DN300 Numéro d`article ERIKS: 11810400
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC480K
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: NBR
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)