ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 632 acier inoxydable

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4408
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Norme de raccordement: EN (DIN)/ ASME
Classe de pression: PN40
Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 150/300
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Streamline disque
Joint: Métal
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Clapet anti-retour entre brides fig. 632 acier inoxydable/métal PN40 DN15 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 632 acier inoxydable/métal PN40 DN15 Numéro d`article ERIKS: 12986265
Clapet anti-retour entre brides fig. 632 acier inoxydable/métal PN40 DN20 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 632 acier inoxydable/métal PN40 DN20 Numéro d`article ERIKS: 12986266
Clapet anti-retour entre brides fig. 632 acier inoxydable/métal PN40 DN25 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 632 acier inoxydable/métal PN40 DN25 Numéro d`article ERIKS: 12986267
Clapet anti-retour entre brides fig. 632 acier inoxydable/métal PN40 DN40 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 632 acier inoxydable/métal PN40 DN40 Numéro d`article ERIKS: 12708466
Clapet anti-retour entre brides fig. 632 acier inoxydable/métal PN40 DN50 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 632 acier inoxydable/métal PN40 DN50 Numéro d`article ERIKS: 12708468
Clapet anti-retour entre brides fig. 632 acier inoxydable/métal PN40 DN65 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 632 acier inoxydable/métal PN40 DN65 Numéro d`article ERIKS: 12708469
Clapet anti-retour entre brides fig. 632 acier inoxydable/métal PN40 DN80 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 632 acier inoxydable/métal PN40 DN80 Numéro d`article ERIKS: 12708471
Clapet anti-retour entre brides fig. 632 acier inoxydable/métal PN40 DN100 CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides fig. 632 acier inoxydable/métal PN40 DN100 Numéro d`article ERIKS: 12708472
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4408
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Norme de raccordement: EN (DIN)/ ASME
Classe de pression: PN40
Classe de pression de la bride: PN10/16/25/40 et Class 150/300
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Streamline disque
Joint: Métal
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)