ProductPage

Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable Type entre-brides PN25

Documentation produit

Document Type de ficher
Product 3D image Télécharger (téléchargement)  
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4401
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN25
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Double battant
Joint: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN40 Classe de pression de la bride: PN10/25 Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN40 Classe de pression de la bride: PN10/25 Numéro d'article ERIKS: 12711999
Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN10/25 Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN10/25 Numéro d'article ERIKS: 12696702
Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN65 Classe de pression de la bride: PN10/25 Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN65 Classe de pression de la bride: PN10/25 Numéro d'article ERIKS: 12712000
Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN80 Classe de pression de la bride: PN10/25 Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN80 Classe de pression de la bride: PN10/25 Numéro d'article ERIKS: 12632349
Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN100 Classe de pression de la bride: PN10/25 Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN100 Classe de pression de la bride: PN10/25 Numéro d'article ERIKS: 12477139
Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN125 Classe de pression de la bride: PN10/25 Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN125 Classe de pression de la bride: PN10/25 Numéro d'article ERIKS: 13263246
Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN150 Classe de pression de la bride: PN10/25 Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN150 Classe de pression de la bride: PN10/25 Numéro d'article ERIKS: 12528755
Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN200 Classe de pression de la bride: PN10/16 Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN200 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 12647816
Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN250 Classe de pression de la bride: PN10/16 Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN250 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 12712002
Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN300 Classe de pression de la bride: PN10/16 Clapet anti-retour entre brides Type: 2235 Acier inoxydable/FPM (FKM) Double battant Avec ressort PN25 Type entre-brides DN300 Classe de pression de la bride: PN10/16 Numéro d'article ERIKS: 12712003
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4401
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN25
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Double battant
Joint: FPM (FKM)
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)