ProductPage

ORBINOX Clapet anti-retour entre brides Type: 2209 Acier inoxydable Type entre-brides PN40

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN40
Classe de pression de la bride: PN6/40
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Disque à basculement
Joint: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Clapet anti-retour entre brides Type: 2209 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque à basculement Avec ressort PN40 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN6/40 ORBINOX Clapet anti-retour entre brides Type: 2209 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque à basculement Avec ressort PN40 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN6/40 Numéro d'article ERIKS: 12160488
Clapet anti-retour entre brides Type: 2209 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque à basculement Avec ressort PN40 Type entre-brides DN65 Classe de pression de la bride: PN6/40 ORBINOX Clapet anti-retour entre brides Type: 2209 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque à basculement Avec ressort PN40 Type entre-brides DN65 Classe de pression de la bride: PN6/40 Numéro d'article ERIKS: 12160489
Clapet anti-retour entre brides Type: 2209 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque à basculement Avec ressort PN40 Type entre-brides DN80 Classe de pression de la bride: PN6/40 ORBINOX Clapet anti-retour entre brides Type: 2209 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque à basculement Avec ressort PN40 Type entre-brides DN80 Classe de pression de la bride: PN6/40 Numéro d'article ERIKS: 12467216
Clapet anti-retour entre brides Type: 2209 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque à basculement Avec ressort PN40 Type entre-brides DN100 Classe de pression de la bride: PN6/40 ORBINOX Clapet anti-retour entre brides Type: 2209 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque à basculement Avec ressort PN40 Type entre-brides DN100 Classe de pression de la bride: PN6/40 Numéro d'article ERIKS: 12160484
Clapet anti-retour entre brides Type: 2209 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque à basculement Avec ressort PN40 Type entre-brides DN125 Classe de pression de la bride: PN6/40 ORBINOX Clapet anti-retour entre brides Type: 2209 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque à basculement Avec ressort PN40 Type entre-brides DN125 Classe de pression de la bride: PN6/40 Numéro d'article ERIKS: 12160485
Clapet anti-retour entre brides Type: 2209 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque à basculement Avec ressort PN40 Type entre-brides DN150 Classe de pression de la bride: PN6/40 ORBINOX Clapet anti-retour entre brides Type: 2209 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque à basculement Avec ressort PN40 Type entre-brides DN150 Classe de pression de la bride: PN6/40 Numéro d'article ERIKS: 12160486
Clapet anti-retour entre brides Type: 2209 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque à basculement Avec ressort PN40 Type entre-brides DN200 Classe de pression de la bride: PN6/40 ORBINOX Clapet anti-retour entre brides Type: 2209 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque à basculement Avec ressort PN40 Type entre-brides DN200 Classe de pression de la bride: PN6/40 Numéro d'article ERIKS: 12160487
Clapet anti-retour entre brides Type: 2209 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque à basculement Avec ressort PN40 Type entre-brides DN250 Classe de pression de la bride: PN6/40 ORBINOX Clapet anti-retour entre brides Type: 2209 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque à basculement Avec ressort PN40 Type entre-brides DN250 Classe de pression de la bride: PN6/40 Numéro d'article ERIKS: 12160493
Clapet anti-retour entre brides Type: 2209 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque à basculement Avec ressort PN40 Type entre-brides DN300 Classe de pression de la bride: PN6/40 ORBINOX Clapet anti-retour entre brides Type: 2209 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque à basculement Avec ressort PN40 Type entre-brides DN300 Classe de pression de la bride: PN6/40 Numéro d'article ERIKS: 12160494
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN40
Classe de pression de la bride: PN6/40
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Disque à basculement
Joint: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)