ProductPage

ECON® Clapet anti-retour Type: 95 Acier Bride PN40

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Industrie générale.
  • Liquides neutres.
  • Vapeur, eau chaude ou froide, huile, etc.
  • Adapté au montage horizontal et vertical (flux ascendant).

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619+N
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN40
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet
Joint: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN15 ECON® Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN15 Numéro d'article ERIKS: 14280654
Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN20 ECON® Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN20 Numéro d'article ERIKS: 14280655
Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN25 ECON® Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN25 Numéro d'article ERIKS: 14280656
Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN32 ECON® Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN32 Numéro d'article ERIKS: 14280657
Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN40 ECON® Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 14280658
Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN50 ECON® Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 14280659
Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN65 ECON® Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 14280660
Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN80 ECON® Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 14280661
Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN100 ECON® Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 14280662
Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN125 ECON® Clapet anti-retour Type: 95 Acier Disque Avec ressort PN40 Bride DN125 Numéro d'article ERIKS: 14280663
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619+N
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN40
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet
Joint: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant