ProductPage

ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze Bride PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Application

Recommandé dans: Eau, Industries chimiques, Secteur maritime

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CuSn10Zn (RG10)
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: NBR
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN15 ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN15 Numéro d'article ERIKS: 13374528
Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN20 ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN20 Numéro d'article ERIKS: 13374529
Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN25 ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN25 Numéro d'article ERIKS: 13202946
Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN32 ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN32 Numéro d'article ERIKS: 13202912
Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN40 ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 13202943
Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN50 ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 13202947
Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN65 ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 13202945
Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN80 ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 13202120
Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN100 ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 13021439
Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN125 ECON® Clapet anti-retour Type: 71 Bronze/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN125 Numéro d'article ERIKS: 13374530
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CuSn10Zn (RG10)
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: NBR
Effacer les filtres     (14 des 14 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant