ProductPage

ECON® Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte Bride PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: NBR
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN15 ECON® Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN15 Numéro d'article ERIKS: 12160573
Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN20 ECON® Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN20 Numéro d'article ERIKS: 12160574
Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN25 ECON® Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN25 Numéro d'article ERIKS: 11810402
Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN32 ECON® Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN32 Numéro d'article ERIKS: 11810404
Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN40 ECON® Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 11810407
Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN50 ECON® Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 11810410
Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN65 ECON® Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 11810413
Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN80 ECON® Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 11810415
Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN100 ECON® Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 11810417
Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN125 ECON® Clapet anti-retour Type: 70GY Fonte/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN125 Numéro d'article ERIKS: 11810419
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: NBR
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant