ProductPage

ECON® Clapet anti-retour Type: 496 Bronze Bride PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Application

  • Industrie générale.
  • À bord des navires (domaine maritime).
  • Eau de mer, eau chaude ou froide.
  • Adapté au montage horizontal et vertical (flux ascendant).

Recommandé dans: Secteur maritime

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K (RG5)
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Disque
Joint: Bronze
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN15 ECON® Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN15 Numéro d'article ERIKS: 12711840
Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN20 ECON® Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN20 Numéro d'article ERIKS: 12711839
Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN25 ECON® Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN25 Numéro d'article ERIKS: 12711841
Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN32 ECON® Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN32 Numéro d'article ERIKS: 12711842
Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN40 ECON® Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 12711843
Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN50 ECON® Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 12711844
Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN65 ECON® Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 12350678
Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN80 ECON® Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 12711845
Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN100 ECON® Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 12187557
Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN125 ECON® Clapet anti-retour Type: 496 Bronze/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN125 Numéro d'article ERIKS: 13374490
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K (RG5)
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Disque
Joint: Bronze
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant