ProductPage

ECON® Clapet anti-retour Type: 1109 Acier Bride PN40

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Robinet antiretour en acier moulé avec clapet à charnière, joint en acier inoxydable et raccord à brides, taux de pression PN40.

Application

  • Industrie générale.
  • Liquides et gaz neutres.
  • Vapeur, eau chaude ou froide, huile, etc.

Informations techniques
Options
Tables
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619+N
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN40
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Clapet anti-retour Type: 1109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN40 Bride DN50 ECON® Clapet anti-retour Type: 1109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN40 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 13496642
Clapet anti-retour Type: 1109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN40 Bride DN65 ECON® Clapet anti-retour Type: 1109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN40 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 13496643
Clapet anti-retour Type: 1109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN40 Bride DN80 ECON® Clapet anti-retour Type: 1109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN40 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 13496644
Clapet anti-retour Type: 1109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN40 Bride DN100 ECON® Clapet anti-retour Type: 1109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN40 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 13496645
Clapet anti-retour Type: 1109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN40 Bride DN125 ECON® Clapet anti-retour Type: 1109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN40 Bride DN125 Numéro d'article ERIKS: 13496646
Clapet anti-retour Type: 1109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN40 Bride DN150 ECON® Clapet anti-retour Type: 1109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN40 Bride DN150 Numéro d'article ERIKS: 13496647
Clapet anti-retour Type: 1109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN40 Bride DN200 ECON® Clapet anti-retour Type: 1109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN40 Bride DN200 Numéro d'article ERIKS: 13496648
Clapet anti-retour Type: 1109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN40 Bride DN250 ECON® Clapet anti-retour Type: 1109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN40 Bride DN250 Numéro d'article ERIKS: 13496649
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619+N
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN40
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)