ProductPage

ECON® Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte nodulaire Bride PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1020
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint
Effacer les filtres     (21 des 21 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte nodulaire/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN15 ECON® Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte nodulaire/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN15 Numéro d'article ERIKS: 12160575
Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte nodulaire/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN20 ECON® Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte nodulaire/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN20 Numéro d'article ERIKS: 12160576
Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte nodulaire/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN25 ECON® Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte nodulaire/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN25 Numéro d'article ERIKS: 12160577
Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte nodulaire/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN32 ECON® Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte nodulaire/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN32 Numéro d'article ERIKS: 11810405
Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte ductile/Métal Clapet à battant Droit PN16 Bride DN40 ECON® Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte ductile/Métal Clapet à battant Droit PN16 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 13374489
Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte nodulaire/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN40 ECON® Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte nodulaire/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 11810408
Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte ductile/Métal Clapet à battant Droit PN16 Bride DN50 ECON® Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte ductile/Métal Clapet à battant Droit PN16 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 13374484
Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte nodulaire/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN50 ECON® Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte nodulaire/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 11810411
Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte ductile/Métal Clapet à battant Droit PN16 Bride DN65 ECON® Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte ductile/Métal Clapet à battant Droit PN16 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 13374488
Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte nodulaire/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN65 ECON® Clapet anti-retour Type: 70NGY Fonte nodulaire/NBR Clapet à battant Droit PN16 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 12160578
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1020
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint
Effacer les filtres     (21 des 21 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant