ProductPage

ECON® Clapet anti-retour Type: 109 Acier Bride PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Robinet antiretour en acier moulé avec clapet à charnière, joint en acier inoxydable et raccord à brides, taux de pression PN16.

Application

  • Industrie générale.
  • Liquides et gaz neutres.
  • Vapeur, eau chaude ou froide, huile, etc.

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619+N
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN50 ECON® Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 13482994
Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN65 ECON® Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 13482995
Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN80 ECON® Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 13482996
Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN100 ECON® Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 13482997
Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN125 ECON® Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN125 Numéro d'article ERIKS: 13482998
Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN150 ECON® Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN150 Numéro d'article ERIKS: 13482999
Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN200 ECON® Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN200 Numéro d'article ERIKS: 13483000
Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN250 ECON® Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN250 Numéro d'article ERIKS: 13483001
Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN300 ECON® Clapet anti-retour Type: 109 Acier/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN300 Numéro d'article ERIKS: 13483002
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619+N
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet à battant
Joint: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)