ProductPage

ECON® Clapet anti-retour Type: 101 Fonte Bride PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operating Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Industrie générale.
  • À bord des navires (domaine maritime).
  • Liquides neutres.
  • Eau de mer, eau chaude ou froide, huile, etc.
  • Adapté au montage horizontal et vertical (flux ascendant).

Informations techniques
Options
Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet
Joint: Bronze
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN20 ECON® Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN20 Numéro d'article ERIKS: 13374457
Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN25 ECON® Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN25 Numéro d'article ERIKS: 11810567
Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN32 ECON® Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN32 Numéro d'article ERIKS: 11810568
Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN40 ECON® Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 11810569
Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN50 ECON® Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN50 Numéro d'article ERIKS: 11810570
Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN65 ECON® Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 11810571
Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN80 ECON® Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 11810572
Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN100 ECON® Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 11810573
Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN125 ECON® Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN125 Numéro d'article ERIKS: 11810574
Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN150 ECON® Clapet anti-retour Type: 101 Fonte/Bronze Disque Avec ressort Droit PN16 Bride DN150 Numéro d'article ERIKS: 11810575
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de clapet: Clapet
Joint: Bronze
Effacer les filtres     (11 des 11 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant