ProductPage

ECON® Clapet de pied Type: 135 Fonte Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Fonte
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN10
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Clapet de pied Type: 135 Fonte/EPDM PN10 Bride DN40 ECON® Clapet de pied Type: 135 Fonte/EPDM PN10 Bride DN40 Numéro d'article ERIKS: 12160772
Clapet de pied Type: 135 Fonte/EPDM PN10 Bride DN65 ECON® Clapet de pied Type: 135 Fonte/EPDM PN10 Bride DN65 Numéro d'article ERIKS: 12160773
Clapet de pied Type: 135 Fonte/EPDM PN10 Bride DN80 ECON® Clapet de pied Type: 135 Fonte/EPDM PN10 Bride DN80 Numéro d'article ERIKS: 12149669
Clapet de pied Type: 135 Fonte/EPDM PN10 Bride DN100 ECON® Clapet de pied Type: 135 Fonte/EPDM PN10 Bride DN100 Numéro d'article ERIKS: 12148309
Clapet de pied Type: 135 Fonte/EPDM PN10 Bride DN150 ECON® Clapet de pied Type: 135 Fonte/EPDM PN10 Bride DN150 Numéro d'article ERIKS: 12160775
Clapet de pied Type: 135 Fonte/EPDM PN10 Bride DN200 ECON® Clapet de pied Type: 135 Fonte/EPDM PN10 Bride DN200 Numéro d'article ERIKS: 12110745
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Fonte
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN10
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)