ProductPage

ECON® Réducteur Série: AB Type: 4025 Fonte IP68

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Tables
Article de stock
Série
Matériau du boîtier: Fonte
Forme du détecteur
Dimension du engagement (mm)
Dimension platine
Dimension platine 2
Bride de montage 3
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Réducteur Série: AB 150W Type: 4025 Fonte IP68 Sans insert Dimension platine: F05 F07 ECON® Réducteur Série: AB 150W Type: 4025 Fonte IP68 Sans insert Dimension platine: F05 F07 Numéro d'article ERIKS: 13416978
Réducteur Série: AB 210W Type: 4025 Fonte IP68 Sans insert Dimension platine: F05 F07 F10 ECON® Réducteur Série: AB 210W Type: 4025 Fonte IP68 Sans insert Dimension platine: F05 F07 F10 Numéro d'article ERIKS: 13416979
Réducteur Série: AB 550W Type: 4025 Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 19mm Dimension platine: F12 ECON® Réducteur Série: AB 550W Type: 4025 Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 19mm Dimension platine: F12 Numéro d'article ERIKS: 13385946
Réducteur Série: AB 550W Type: 4025 Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 19mm Dimension platine: F14 ECON® Réducteur Série: AB 550W Type: 4025 Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 19mm Dimension platine: F14 Numéro d'article ERIKS: 13486579
Réducteur Série: AB 550W Type: 4025 Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 22mm Dimension platine: F10 ECON® Réducteur Série: AB 550W Type: 4025 Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 22mm Dimension platine: F10 Numéro d'article ERIKS: 13417013
Réducteur Série: AB 550W Type: 4025 Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 22mm Dimension platine: F12 ECON® Réducteur Série: AB 550W Type: 4025 Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 22mm Dimension platine: F12 Numéro d'article ERIKS: 13401215
Réducteur Série: AB 550W Type: 4025 Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 24mm Dimension platine: F14 ECON® Réducteur Série: AB 550W Type: 4025 Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 24mm Dimension platine: F14 Numéro d'article ERIKS: 13486534
Réducteur Série: AB 550W Type: 4025 Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 27mm Dimension platine: F14 ECON® Réducteur Série: AB 550W Type: 4025 Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 27mm Dimension platine: F14 Numéro d'article ERIKS: 13401219
Réducteur Série: AB 880W Type: 4025 Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 27mm Dimension platine: F12 ECON® Réducteur Série: AB 880W Type: 4025 Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 27mm Dimension platine: F12 Numéro d'article ERIKS: 13416982
Réducteur Série: AB 880W Type: 4025 Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 30mm Dimension platine: F14 ECON® Réducteur Série: AB 880W Type: 4025 Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 30mm Dimension platine: F14 Numéro d'article ERIKS: 13028850
Article de stock
Série
Matériau du boîtier: Fonte
Forme du détecteur
Dimension du engagement (mm)
Dimension platine
Dimension platine 2
Bride de montage 3
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant