Retour de la position d'ouverture et de fermeture manuelle, pneumatique et hydraulique des robinets à bille, des vannes à papillon et des robinets à tournant conique.
Applications industrielles et maritimes.
Informations techniques
Pour montage sur actionneurs avec raccordement VDI/VDE 3845.
Type d'interrupteur NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S-Y.
Type d'interrupteur NBN3-F31K2-Z8L-B13-S-Y.
Boîtier : Polycarbonate (PC).
Double capteur.
2 x 2 fils.
Adapté à des températures ambiantes comprises entre -40 °C et +75 °C.
État de marche : LED (jaune).
En fonctionnement (prêt à l'emploi) : LED (vert).
Le courant de fuite, s'il est spécifié, correspond à l'alimentation requise pour le fonctionnement de l'interrupteur.
Options
Indicateur de niveau/activateur : BT65, BT115 ou BT65-F31K2-RG-EN.
Capuchon de protection en acier inoxydable.
Jeu de montage pour l'utilisation de robinets à boisseau sphérique, vannes à papillon et robinets à tournant conique à commande manuelle (par poignée ou engrenage à vis sans fin).