ProductPage

ECON® Contacteur fin de course Type: 79652 Aluminium

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Bracket selection overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Retour de la position d'ouverture et de fermeture manuelle, pneumatique et hydraulique des robinets à bille, des vannes à papillon et des robinets à tournant conique.
  • Applications industrielles et maritimes.

Informations techniques
Options
Exécution: Contacteur fin de course
Modèle interrupteur: Mécanique V3
Type d'interrupteur: Mécanique
Matériau du joint torique: NBR
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Contacteur fin de course Type: 79652 Aluminium 2xMécanique V3 IP67 ECON® Contacteur fin de course Type: 79652 Aluminium 2xMécanique V3 IP67 Numéro d'article ERIKS: 13452281
Contacteur fin de course Type: 79652 Aluminium 2xMécanique V3 Rétroaction de position: 4- 20 mA IP67 ECON® Contacteur fin de course Type: 79652 Aluminium 2xMécanique V3 Rétroaction de position: 4- 20 mA IP67 Numéro d'article ERIKS: 13573516
Exécution: Contacteur fin de course
Modèle interrupteur: Mécanique V3
Type d'interrupteur: Mécanique
Matériau du joint torique: NBR
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)