ProductPage

ECON® Positionneur Type: 3303 NCS Quart de tour Simple effet

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Régulation du niveau de la soupape sur quart de tour (90°), entraînements à simple effet.

Informations techniques
Options
Transmission: Quart de tour
Exécution: Positionneur
Fonctionnement positionneur: Simple effet
Antidéflagrant
Avec accusé de réception
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Positionneur Type: 3303 NCS Aluminium Quart de tour Simple effet 4 à 20mA Avec kit de montage ECON® Positionneur Type: 3303 NCS Aluminium Quart de tour Simple effet 4 à 20mA Avec kit de montage Numéro d'article ERIKS: 14463577
Positionneur Type: 3303 NCS Aluminium Quart de tour Simple effet 4 à 20mA Avec accusé de réception Antidéflagrant Ex ia Avec kit de montage ECON® Positionneur Type: 3303 NCS Aluminium Quart de tour Simple effet 4 à 20mA Avec accusé de réception Antidéflagrant Ex ia Avec kit de montage Numéro d'article ERIKS: 14463584
Transmission: Quart de tour
Exécution: Positionneur
Fonctionnement positionneur: Simple effet
Antidéflagrant
Avec accusé de réception
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)